KOMET Unisix® izmjenjiva rezna pločica 10-110

Artikl br.: 216950 10-110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,92 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,10 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W29 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 030204
    Oznaka 10-110
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta BK7710
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Broj zamjena/oštrica 3
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 216950 10-110
    EAN / GTIN 2050002046726

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    350
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    200
    Aluminij > 10% Si
    N
    200
    Grafit, GFK, CFK
    N
    150
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Odgovara:

    Upištač s izmjenjivim reznim pločicama art. 216660.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu