KOMET Unisix® izmjenjiva rezna pločica 10-010

Artikl br.: 216910 10-010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,41 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,67 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tip W28 Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 030204
    Oznaka 10-010
    Tip W28
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta BK7935
    Rezni materijal HM
    Broj zamjena/oštrica 3
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 216910 10-010
    EAN / GTIN 2050002046696

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Odgovara:

    Upištač s izmjenjivim reznim pločicama art. 216660.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu