KOMET® upuštač M6N

Artikl br.: 216660 M6N
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za DIN vijke s cilindričnom glavom M6
    Izvedba drške Weldon drška
    Unutarnje hlađenje da
    Broj oštrica Z 1
    Broj izmjenjivih okretnih pločica 1
    ⌀ upuštanja D1 H13 11 mm
    Minimalni ⌀ dmin 6,4 mm
    maksimalna dubina upuštanja l 10 mm
    Ukupna duljina Lukupno 80 mm
    ⌀ drške Ds h6 16 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WOEX
    Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950 10-010 / 110
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 6IP1 (1,0 Nm)
    Vrsta proizvoda Upuštači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 216660 M6N
    EAN / GTIN 4047109191310
    Broj proizvođača F10 10031

    Opis

    Upotreba:

    Za izradu upuštenja kod vijaka s cilindričnom glavom prema DIN 74 list 2, od M8 s unutarnjim hlađenjem.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu