Glodača glava za skošenja 45° 33,5 mm

Artikl br.: 216100 33,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut ukošenja odostraga: 45
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba drške Weldon drška
Kut ukošenja odostraga 45 stupanj
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 5
⌀ D 33,8 mm
minimalni dodirni ⌀ Dmax 45,8 mm
Duljina izboja L1 30 mm
Ukupna duljina Lukupno 140 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SD.. 090308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216100 33,5
EAN / GTIN 4045197429612
Broj proizvođača 216100 33,5

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu