{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut ukošenja odostraga | 45 stupanj | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Broj oštrica Z | 3 | |
⌀ D | 17,5 mm | |
minimalni dodirni ⌀ Dmax | 29,8 mm | |
Duljina izboja L1 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SD.. 090308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
Broj artikla | 216100 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197429490 | |
Broj proizvođača | 216100 17,5 |