{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | LOEU090404 R-L | |
Tip | UNI | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB735 | |
Rezni materijal | HM | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215994 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197938152 | |
Broj proizvođača | 215994 UNI |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
LOEU 090404 R-L UNI
na zahtjev
Na zalihi
1.116 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
27,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
23,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.018 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
31,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
26,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.522 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
27,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
23,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | LOEU090404 R-L | LOEU 130708 TR-M | LOEU090408 TR-M |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta | HB735 | HB735 | HB735 |
Tip | UNI | UNI | UNI |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |