GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava široka podjela 40/4 mm

Artikl br.: 215966 40/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Power Tang
    ⌀ reza DC 40 mm
    Broj oštrica Z 4
    Izvedba drške s rupom
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena glodala Kutno glodanje
    Podjela oštrica nejednako
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    maksimalna dubina reza ap maks 8 mm
    Ukupna duljina Lukupno 40 mm
    ⌀ prihvatne rupe 16 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LO.U0904..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 215966 40/4
    EAN / GTIN 4045197940018
    Broj proizvođača 215966 40/4

    Opis

    Izvedba:

    Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama.
    Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Iz iste serije "Power Tang" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu