{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Strategija rezanja | MTC | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 77 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,41 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 34,85 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215853 40/6 | |
EAN / GTIN | 4062406395001 | |
Broj proizvođača | 215853 40/6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kutna glodača glava 90° 40/6 mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
233,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
324,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
498,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
426,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ prihvatne rupe | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s rupom | s provrtom |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |