Kutna glodača glava 90° 20/3 mm

Artikl br.: 215803 20/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Strategija rezanja: MTC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 20 mm
    Broj oštrica Z 3
    Izvedba drške Weldon drška
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena glodala Glodanje uglova
    Strategija rezanja MTC
    Duljina izboja L1 40 mm
    Ukupna duljina Lukupno 90 mm
    ⌀ drške Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 17 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 37 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 38 mm
    Kut uranjanja αmaks 0,96 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 14,85 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1003..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 215803 20/3
    EAN / GTIN 4062406396534
    Broj proizvođača 215803 20/3

    Opis

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Kutna glodača glava 90°  20/3 mm

    Kutna glodača glava 90° 20/3 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    50 dijelovi na zalihi
    182,85 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    22 dijelovi na zalihi
    276,66 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Broj oštrica Z 3 3
    Primjena glodala Glodanje uglova Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Glodanje uglova
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1003.. AP.. 1003..
    ⌀ reza DC 20 20
    ⌀ drške Ds h6 20 20
    Kut uranjanja αmaks 0,96 0,96
    Max duljina uranjanja L za αmaks 14,85 14,85

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu