{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina izboja L1 | 37 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 85 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 29 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,32 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 10,85 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215803 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406396527 | |
Broj proizvođača | 215803 16/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° 16/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
146,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
211,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
329,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duljina izboja L1 | 37 | 37 | 37 | 25 |
Ukupna duljina Lukupno | 85 | 85 | 85 | 78 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
⌀ reza DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ drške Ds h6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |