Kutna glodača glava 90° 12/1 mm

Artikl br.: 215800 12/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Uranjanje; Glodanje uglova
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 12 mm
Broj oštrica Z 1
Izvedba drške Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularna glodala; Uranjanje; Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
Duljina izboja L1 28 mm
Ukupna duljina Lukupno 80 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
⌀ D3 9 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 21 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 22 mm
Kut uranjanja αmaks 2,09 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 6,85 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1003..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215800 12/1
EAN / GTIN 4045197702647
Broj proizvođača 215800 12/1

Opis

Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima.
  • Glodanje kutova i utora, kopiranje u jednom smjeru, cirkularno glodanje, bušaće cirkularno glodanje, obodno glodanje.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.
  • Zamijenite stezne vijke izmjenjivih pločica nakon dulje upotrebe. Koristiti samo dobro podmazane (npr. s pastom za bakar).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu