Glodača glava za skošenja 75 stupanj

Artikl br.: 215795 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kut γ (stupanj) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1003
Kut γ 75 stupanj
Izvedba drške s provrtom
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
učinkovit broj oštrica Zeff 3
Broj izmjenjivih okretnih pločica 9
Ukupna duljina Lukupno 60 mm
Najmanji ⌀ D 19 mm
najveći ⌀ d1 33 mm
izvediva širina skošenja b 7 mm
izvediva dubina skošenja l 27,5 mm
izvediva visina skošenja h 27 mm
⌀ prihvatne rupe 16 mm
Posmak zuba pri hmax 0,11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215795 75
EAN / GTIN 4045197383259
Broj proizvođača 215795 75

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu