Glodača glava za skošenja 40 stupanj

Artikl br.: 215795 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kut γ (stupanj) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1003
Kut γ 40 stupanj
Izvedba drške s provrtom
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
učinkovit broj oštrica Zeff 3
Broj izmjenjivih okretnih pločica 9
Ukupna duljina Lukupno 52 mm
Najmanji ⌀ D 17 mm
najveći ⌀ d1 59 mm
izvediva širina skošenja b 19 mm
izvediva dubina skošenja l 27,5 mm
izvediva visina skošenja h 17,8 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
Posmak zuba pri hmax 0,16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215795 40
EAN / GTIN 4045197412911
Broj proizvođača 215795 40

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu