GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC 32/4 mm

Artikl br.: 215570 32/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Cirkularna glodala; Ramping
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
⌀ reza DC 32 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s navojem
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Cirkularna glodala; Ramping
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
Prihvatni navoj M M16
⌀ D3 29 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 61 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
Interpolacija ap 1,9 mm
Kut uranjanja αmaks 0,65 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 26,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice AP.. 1335..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215570 32/4
EAN / GTIN 4045197750716
Broj proizvođača 215570 32/4

Opis

Izvedba:

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Nova generacija visokoučinkovitih glodačih glava s izmjenjivim reznim pločicama s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi.
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu