{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNEX 040308 | |
Tip | INOX | |
Vrsta | HB7635 | |
Rezni materijal | HM | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,1 mm | |
Debljina pločica S | 3.18 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215198 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406569921 | |
Broj proizvođača | 215198 INOX |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
XNEX 040308 INOX
na zahtjev
Na zalihi
3.198 dijelovi na zalihi
22,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.586 dijelovi na zalihi
22,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
961 dijelovi na zalihi
29,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.146 dijelovi na zalihi
19,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 | 4 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNEX 040308 | XNEX 080608 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7635 | HBM130 | HB7635 | HB9740 |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |