{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNEX 040308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215182 40/6 | |
EAN / GTIN | 4062406570170 | |
Broj proizvođača | 215182 40/6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° 40/6 mm
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
426,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
BGN 712.99
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
BGN 688.25
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
BGN 1,057.11
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
BGN 494.82
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Number of cutting edges Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mounting bore ⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Overall length Ltot | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
suitable indexable insert | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
Shank type | s provrtom | with bore | with bore | with bore | with bore |
Setting angle κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Type of product | Kutna glodača glava | End / face mill | End / face mill | End / face mill | End / face mill |