{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Prihvatni navoj M | M10 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNEX 040308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215178 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406570095 | |
Broj proizvođača | 215178 20/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90°, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 20/3mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
279,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
235,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
226,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
314,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prihvatni navoj M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Ukupna duljina Lukupno | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |