{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNEX 040308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215178 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406570118 | |
Broj proizvođača | 215178 32/5 |