{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BG.. 15L5.. | |
Stezni vijak | 219893 | |
Stezni vijak za klin | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 214515 40/2 | |
EAN / GTIN | 4045197610669 | |
Broj proizvođača | 214515 40/2 |