{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 33,2 mm | |
Duljina izboja L1 | 44 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SD.. 0903 | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 58 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 64 mm | |
Interpolacija ap | 1,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,27 mm | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 22,5 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 214395 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197221643 | |
Broj proizvođača | 214395 25/4 |