SEHW 1204 AFFN ALU

Artikl br.: 214353 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SEHW 1204 AFFN
Tip ALU
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta PKD
Rezni materijal PKD
Posmak fz po zubu 0,24 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Debljina pločica 4,76 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214353 ALU
EAN / GTIN 4062406358082
Broj proizvođača 214353 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1200
Aluminij > 10% Si
N
1200
CuZn
N
1000
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks = 1,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu