{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 250 mm | |
Broj oštrica Z | 16 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 263 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 60 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.. 1204.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 214200 250/16 | |
EAN / GTIN | 4045197549877 | |
Broj proizvođača | 214200 250/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planska glodača glava 45° desni smjer 250/16 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
2.072,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
1.950,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 16 | 16 |
⌀ prihvatne rupe | 60 | 60 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Izvedba drške | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 250 | 250 |
Strategija rezanja | MTC | MTC |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo |