{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 138 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.. 1204.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 214200 125/7 | |
EAN / GTIN | 4045197702357 | |
Broj proizvođača | 214200 125/7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planska glodača glava 45° desni smjer 125/7 mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
691,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
727,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 7 | 7 |
⌀ prihvatne rupe | 40 | 40 |
Ukupna duljina Lukupno | 63 | 63 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 138 | 138 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 125 | 125 |