{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 48 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.. 1203.. | |
Stezni vijak za izmjenjivu pločic | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Podložna pločica |
219860 | |
Stezni vijak za podlošku | 219861 (TX8) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213890 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197666529 | |
Broj proizvođača | 213890 50/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Planska glodača glava 45°, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/4mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 48 mm | 48 mm |
⌀ reza DC | 50 mm | 50 mm |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | 45 stupanj |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Planske glodače glave |