{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 138 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.. 1203.. | |
Stezni vijak za izmjenjivu pločic | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Podložna pločica |
219860 | |
Stezni vijak za podlošku | 219861 (TX8) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213890 125/7 | |
EAN / GTIN | 4045197666567 | |
Broj proizvođača | 213890 125/7 |