Hi5 glodača glava s velikim posmakom 50/5 mm

Artikl br.: 213210 50/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Hi5
⌀ reza DC 50 mm
Broj oštrica Z 5
Izvedba drške s provrtom
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 35,6 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,4 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice POMX 0704..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213210 50/5
EAN / GTIN 4045197783554
Broj proizvođača 213210 50/5

Opis

Izvedba:

Izrazito miran rad zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli reznih oštrica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 10IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu