{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Hi5 | |
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | POMX 0704.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783547 | |
Broj proizvođača | 213210 40/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hi5 glodača glava s velikim posmakom 40/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
358,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 16 | 16 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,4 | 1,15 |
⌀ D3 | 25,6 | 24 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |