{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Hi5 | |
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,4 mm | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | POMX 0704.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213200 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783509 | |
Broj proizvođača | 213200 40/4 |