{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | POMX 0704ZEER M | |
Tip | INOX | |
Vrsta | HB9640 | |
Rezni materijal | HM | |
Programirani radijus pri ap maks | 3,61 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,9 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 5 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 213134 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197743251 | |
Broj proizvođača | 213134 INOX |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() POMX 0704ZEER M INOX
na zahtjev
Na zalihi
726 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
17,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
14,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.466 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
20,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
17,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.407 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
20,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
17,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.367 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
17,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
14,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 5 | 5 | 5 | 5 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | POMX 0704ZEER M | POMX 10T5ZEER M | POMX 10T5ZEER M | POMX 0704ZEER M |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB9640 | HB9640 | HB9645 | HB9645 |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX |
Posmak fz po zubu | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |