POMX 0704ZESR R HART

Artikl br.: 213131 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,81 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,84 € / Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice POMX 0704ZESR R
Tip HART
Vrsta HB9715
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 3,61 mm
Posmak fz po zubu 0,5 mm
Broj zamjena/oštrica 5
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213131 HART
EAN / GTIN 4045197743244
Broj proizvođača 213131 HART

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
50
Čelik < 60 HRC
H
40
Čelik < 65 HRC
H
35
Čelik < 67 HRC
H
30
GG(G)
K
300
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Duljina oštrice: 1,5 mm za visoku kvalitetu površine.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 1,4 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu