{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ANGX 10T308ZEER | |
Tip | INOX | |
Vrsta | HB9740 | |
Rezni materijal | HM | |
preporučena dubina reza ap maks. | 0,8 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Programirani radijus pri ap maks | 1,6 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,8 mm | |
Debljina pločica S | 3.97 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 213070 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406355470 | |
Broj proizvođača | 213070 INOX |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
ANGX 10T308ZEER, HB9740, tip: INOX
na zahtjev
Na zalihi
3.033 dijelovi na zalihi
19,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.398 dijelovi na zalihi
22,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.168 dijelovi na zalihi
22,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
841 dijelovi na zalihi
29,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 6 | 6 | 6 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ANGX 10T308ZEER | XNEX 080608 | XNEX 040308 | XNEX 080608 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB9740 | HBM130 | HB7635 | HB7635 |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |