XDPW 09T308 SR ST900

Artikl br.: 212947 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,60 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,83 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.205 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDPW 070308 SR
Tip ST900
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7530
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 1,99 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,15 mm
Posmak fz po zubu 0,86 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212947 ST900
EAN / GTIN 4045197812605
Broj proizvođača 212947 ST900

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
320
Čelik < 750 N/mm²
P
270
Čelik < 900 N/mm²
P
230
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu