Feedking glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 35/5Lmm

Artikl br.: 212902 35/5L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija FeedKing
⌀ reza DC 35 mm
Broj oštrica Z 5
Izvedba drške Cilindrična drška
Primjena glodala Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 22 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,85 mm
Duljina izboja L1 35 mm
Ukupna duljina Lukupno 220 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 57 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 68 mm
Interpolacija ap 0,85 mm
Kut uranjanja αmaks 0,82 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 21 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 070308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Kut rezne oštrice κ 10 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212902 35/5L
EAN / GTIN 4045197815606
Broj proizvođača 212902 35/5L

Opis

Izvedba:

Geometrija oštrica s dinamičkim djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica. Optimizirana geometrija za smanjenu silu rezanja, time je manje opterećenje glavnog vretena.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama sa 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANTmoment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s nastavkom br. 674252 vel. 9IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu