Feedking glodača glava s velikim posmakom 20/2L mm

Artikl br.: 212902 20/2L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija FeedKing
⌀ reza DC 20 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Cilindrična drška
Primjena glodala Cirkularna glodala; Ramping; Plungen
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 7 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,85 mm
Duljina izboja L1 35 mm
Ukupna duljina Lukupno 160 mm
⌀ drške Ds h6 18 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 27 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 38 mm
Interpolacija ap 0,85 mm
Kut uranjanja αmaks 2,86 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 070308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Kut rezne oštrice κ 10 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212902 20/2L
EAN / GTIN 4045197549730
Broj proizvođača 212902 20/2L

Opis

Izvedba:

Geometrija oštrica s dinamičkim djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica. Optimizirana geometrija za smanjenu silu rezanja, time je manje opterećenje glavnog vretena.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama sa 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s nastavkom br. 674252 vel. 9IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu