{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,85 mm | |
Duljina izboja L1 | 39 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 95 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 37 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 0,85 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,56 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 11 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 070308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212900 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320841 | |
Broj proizvođača | 212900 25/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Feedking glodača glava s velikim posmakom 25/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
324,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Glodanje uglova |
Ukupna duljina Lukupno | 95 | 115 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška |
⌀ reza DC | 25 | 25 |
Kut uranjanja αmaks | 1,56 | 3,22 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 11 | 12,45 |