XOMT060310ZZER TI

Artikl br.: 212842 TI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.079 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOMT060310ZZER
Tip Ti
Vrsta HB4430
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 0,6 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
Programirani radijus pri ap maks 2 mm
Posmak fz po zubu 0,5 mm
Debljina pločica S 3.18 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Kutni radijus 1 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212842 TI
EAN / GTIN 4045197942593
Broj proizvođača 212842 TI

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maksimalno
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu