XOMW060310ZZSR HART

Artikl br.: 212830 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,85 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,05 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
622 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOMW060310ZZSR
Tip HART
Vrsta HB4715
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 0,5 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
Programirani radijus pri ap maks 2 mm
Posmak fz po zubu 0,4 mm
Debljina pločica S 3.18 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Kutni radijus 1 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212830 HART
EAN / GTIN 4045197942579
Broj proizvođača 212830 HART

Tablica aplikacija

Čelik < 50 HRC
H
110
Čelik < 55 HRC
H
80
Čelik < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu