{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Glodala za kopiranje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 28 mm | |
Duljina ⌀ d1 | 63 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 123 mm | |
⌀ d1 | 14 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212603 16 | |
EAN / GTIN | 4045197712714 | |
Broj proizvođača | 212603 16 |