{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Glodala za kopiranje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 22 mm | |
Duljina ⌀ d1 | 53 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 110 mm | |
⌀ d1 | 10 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 12 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 219872 (10IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212603 12 | |
EAN / GTIN | 4045197712707 | |
Broj proizvođača | 212603 12 |