Glodača glava za završnu obradu 25/5 mm

Artikl br.: 212534 25/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Uranjanje; Cirkularna glodala; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Strategija rezanja: HPC
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 25 mm
Broj oštrica Z 5
Izvedba drške s navojem
Primjena glodala Uranjanje; Cirkularna glodala; Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
maksimalna dubina reza ap maks 2,5 mm
Ukupna duljina Lukupno 35 mm
Prihvatni navoj M M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CPHX 0602..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212534 25/5
EAN / GTIN 4062406098711
Broj proizvođača 212534 25/5

Opis

Izvedba:

Precizna glodača glava za vrlo učinkovitu predzavršnu i završnu obradu. Zahvaljujući prerađenoj geometriji Wiper prikladno za izvrsnu obrađenu površinu u kvaliteti brušenja. Iznimna ušteda vremena moguća zahvaljujući velikim koracima u obradi.

Upotreba:

Tipičan alat u izradi kalupa i alata.

Napomena:

Moment odvijač GARANT TQ br. 211750 vel. 1,0 s nastavkom br. 674252 vel. 7IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu