CPHX 060210 ER HART

Artikl br.: 212558 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,02 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,85 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.299 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CPHX 060210 ER
Tip TVRDO
Vrsta HB7705
Rezni materijal HM
Duljina Wiper aksijalno 0,5 mm
Duljina Wiper radijalno 0,8 mm
Radijus rezne oštrice R1 1 mm
Posmak fz u čeliku < 65 HRC 0,15 mm
Debljina pločica S 2.38 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Prevlaka TiC
Kutni radijus 1 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212558 HART
EAN / GTIN 4062406099176

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
P
320
Čelik < 55 HRC
H
200
Čelik < 60 HRC
H
180
Čelik < 65 HRC
H
160
GGG
K
300
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Koncentričnost ± 0,020 mm.
  • Izmjenjive pločice poboljšane geometrije Wiper za učinkovitiji postupak obrade pri izradi kalupa i alata.
  • Iznimna ušteda vremena zahvaljujući velikim koracima u obradi.
  • Izmjenjive pločice za glodanje s radijalnom i aksijalnom geometrijom Wiper.

Preporuka:

Kod postupaka plitkog glodanja smanjite Vc za 30 %.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae 0,2 mm.
Lwa označava aksijalnu duljinu Wiper.
Lwr označava radijalnu duljinu Wiper.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata