Glodača glava za završnu obradu 16/3 mm

Artikl br.: 212534 16/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Uranjanje; Cirkularna glodala; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Strategija rezanja: HPC
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 16 mm
    Broj oštrica Z 3
    Izvedba drške s navojem
    Primjena glodala Uranjanje; Cirkularna glodala; Uranjanje
    Podjela oštrica nejednako
    Strategija rezanja HPC
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 13 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 2,5 mm
    Ukupna duljina Lukupno 23 mm
    Prihvatni navoj M M8
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CPHX 0602..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212534 16/3
    EAN / GTIN 4062406098193
    Broj proizvođača 212534 16/3

    Opis

    Izvedba:

    Precizna glodača glava za vrlo učinkovitu predzavršnu i završnu obradu. Zahvaljujući prerađenoj geometriji Wiper prikladno za izvrsnu obrađenu površinu u kvaliteti brušenja. Iznimna ušteda vremena moguća zahvaljujući velikim koracima u obradi.

    Upotreba:

    Tipičan alat u izradi kalupa i alata.

    Napomena:

    Moment odvijač GARANT TQ br. 211750 vel. 1,0 s nastavkom br. 674252 vel. 7IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu