RDHX 1003 MOTN HART

Artikl br.: 212248 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RDHX 1003 MOTN
Tip TVRDO
Vrsta CBN925
Rezni materijal CBN
Posmak fz po zubu 0,16 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212248 HART
EAN / GTIN 4062406358624
Broj proizvođača 212248 HART

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
350
Čelik < 60 HRC
H
300
Čelik < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S prevlakom za optičko prepoznavanje trošenja.
Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Koristiti stegnuto momentom od 3,0 Nm.
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / apmaks. = 2 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu