Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno 20 mm

Artikl br.: 212105 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Weldon drška
Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 10 mm
Duljina izboja L1 60 mm
Ukupna duljina Lukupno 115 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 30 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 38 mm
Interpolacija ap 2 mm
Kut uranjanja αmaks 5,37 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 7,45 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RD..1003
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Kut rezne oštrice κ 15 - 30 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212105 20
EAN / GTIN 4045197192516
Broj proizvođača 212105 20

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.
  • Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.
  • Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.
ap max = 2 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu