RDHX 1003 MOTN ST900

Artikl br.: 212242 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,89 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,91 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
7.161 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice RDHX 1003 MOTN
    Tip ST900
    Vrsta HB7525
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,22 mm
    Broj zamjena/oštrica 1
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212242 ST900
    EAN / GTIN 4045197554307
    Broj proizvođača 212242 ST900

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    380
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    290
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    240
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    210
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    170
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    GG(G)
    K
    200
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / apmaks. = 2 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu