RDHT 1003 s dijamantnom prevlakom, pozitivna ALU

Artikl br.: 212231 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice RDHT 1003
    Tip ALU
    Vrsta HB7810
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,22 mm
    Broj zamjena/oštrica 1
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212231 ALU
    EAN / GTIN 4045197555670
    Broj proizvođača 212231 ALU

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    400
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    400
    Aluminij > 10% Si
    N
    400
    Grafit, GFK, CFK
    N
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / apmaks. = 2 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu