RDHX 0702 MOSN pozitivna INOX

Artikl br.: 212219 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,86 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,22 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
6.622 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice RDHX 0702 MOSN
    Tip INOX
    Vrsta HB7635
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,18 mm
    Broj zamjena/oštrica 1
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212219 INOX
    EAN / GTIN 4045197746610
    Broj proizvođača 212219 INOX

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D / ap maks. = 1,5 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu