Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno 15 mm

Artikl br.: 212100 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 15 mm
    Broj oštrica Z 2
    Izvedba drške s navojem
    Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
    Podjela oštrica nejednako
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 12,7 mm
    ⌀ D3 8 mm
    Ukupna duljina Lukupno 23 mm
    Prihvatni navoj M M8
    Interpolacija ⌀ Dmin 23 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 28 mm
    Interpolacija ap 1,5 mm
    Kut uranjanja αmaks 4,51 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 6,21 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RD.. 0702
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219803 (8IP; 1,2 Nm)
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212100 15
    EAN / GTIN 4045197192431
    Broj proizvođača 212100 15

    Opis

    Izvedba:

    Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.
    • Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.
    • Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.

    Napomena:

    ap maks = 1,5 mm.
    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu