Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno 32/2 mm

Artikl br.: 212170 32/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 32 mm
    Broj oštrica Z 2
    Izvedba drške s navojem
    Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
    Podjela oštrica nejednako
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 16 mm
    Ukupna duljina Lukupno 42 mm
    Prihvatni navoj M M16
    Interpolacija ⌀ Dmin 48 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
    Interpolacija ap 3,5 mm
    Kut uranjanja αmaks 5,37 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 11,92 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RD..1604
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Garnitura sigurnosnih ploča 219955
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212170 32/2
    EAN / GTIN 4045197192936
    Broj proizvođača 212170 32/2

    Opis

    Izvedba:

    Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.
    • Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.
    • Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.

    Upotreba:

    S garniturom vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219800 − za stezanje izmjenjivih reznih pločica i podložaka.

    Pažnja:

    Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama ne smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 20IP.
    ap max = 3,5 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu