RDEX 1604 MOSN, HB7535, tip: INOX

Artikl br.: 212305 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
506 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RDEX 1604 MOSN
Tip INOX
Vrsta HB7535
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,3 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212305 INOX
EAN / GTIN 4045197303837
Broj proizvođača 212305 INOX

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
175
Čelik < 750 N/mm²
P
175
Čelik < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / apmaks. = 3,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu